Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2uF; 400VAC; 1kVDC; 37,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 400VAC; 1kVDC; 37,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 400VAC; 1kVDC; 37,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-2.2U/1000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O142207G00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 20x39,5x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 14V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 63.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 126 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 126 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 252 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 630 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 63000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.