Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1nF; 400VAC; 2kVDC; 10mm; ±20%; 4x9x13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-1N/2000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4U011003C00MSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;2kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 100V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,98*
€ 477,1662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 376,47*
€ 447,9993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,33*
€ 421,6527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 346,74*
€ 412,6206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 327,57*
€ 389,8083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.