Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1nF; 400VAC; 2kVDC; 10mm; ±5%; 4x9x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1nF; 400VAC; 2kVDC; 10mm; ±5%; 4x9x13mm
Kondensator: Polyester; 1nF; 400VAC; 2kVDC; 10mm; ±5%; 4x9x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-1N/2000-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4U011003C00JI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;2kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 100V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 900.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.