Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 15uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 15uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 15uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-15U/63
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C051505I00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 11x21x26,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 15µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 2,5V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
561
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 1,92*
187
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 561 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 935 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 1870 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 93500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 561 Stück
Mindestbestellmenge: 561 Stück ( entspricht € 1.077,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.