Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 15uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±5%; -55÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 15uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±5%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 15uF; 40VAC; 63VDC; 22,5mm; ±5%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-15U/63-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C051505I00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 11x21x26,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 15µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 2,5V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.040,56524*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 561 Stück (ab € 1,85484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.108,41258*
€ 1.319,01097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.087,29093*
€ 1.293,87621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.064,99118*
€ 1.267,3395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.050,42201*
€ 1.250,00219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.040,56524*
€ 1.238,27264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.