Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 15uF; 160VAC; 250VDC; 27,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 15uF; 160VAC; 250VDC; 27,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 15uF; 160VAC; 250VDC; 27,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-15U/250
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F051506I00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 17x34,5x31,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 15µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 3V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 198.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 396 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 396 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 792 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 1980 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3960 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 198000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.