Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 150nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 150nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Kondensator: Polyester; 150nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-150N/100-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D031503C00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,15µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 12V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 1.350.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2700 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 13500 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 1350000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.