Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 27,5mm; ±5%; -55÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 27,5mm; ±5%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 10uF; 63VAC; 100VDC; 27,5mm; ±5%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-10U/100-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D051006D00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x24x31,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 2,5V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,70054*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 378 Stück (ab € 1,72143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 711,8118*
€ 847,05604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 702,78138*
€ 836,30984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 681,65118*
€ 811,1649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,5514*
€ 796,76617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 650,70054*
€ 774,33364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.