Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Kondensator: Polyester; 10nF; 200VAC; 400VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-10N/400-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G021003C00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 38V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 3.150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6300 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 12600 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 31500 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 63000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 3150000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.