Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 400VAC; 1,5kVDC; 10mm; ±10%; THT; Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 400VAC; 1,5kVDC; 10mm; ±10%; THT; Band
Kondensator: Polyester; 10nF; 400VAC; 1,5kVDC; 10mm; ±10%; THT; Band
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-10N/1500-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4S021003G00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12x13mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;400V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 50V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,186*
  
Preis gilt ab 44.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4400 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 22000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 44000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.