Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100uF; 40VAC; 63VDC; 37,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100uF; 40VAC; 63VDC; 37,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 100uF; 40VAC; 63VDC; 37,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-100U/63
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C061007G00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 20x39,5x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 100µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 2,5V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.576,57122*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 126 Stück (ab € 12,51247* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.658,51028*
€ 1.973,62723
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.634,69124*
€ 1.945,28258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.597,54014*
€ 1.901,07277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.580,49108*
€ 1.880,78439
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.576,57122*
€ 1.876,11975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.