Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100uF; 63VAC; 100VDC; 37,5mm; ±10%; MKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-100U/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D061007H00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 24x45,5x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Kapazität: 100µF
Impulsresistenz: 2,5V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: MKT
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,21*
  
Preis gilt ab 224 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 224 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 224 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 560 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 56000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.