Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WIMA MKS4J031004C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKS4J031004C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-100N/630
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J031004C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6x12,5x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 17V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,209*
€ 0,534*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,60*
1 Tag
2290
5
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 0,975*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.