Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±5%; -55÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±5%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 630VDC; 15mm; ±5%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-100N/630-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4J031004C00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 6x12,5x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 17V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,2439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,50*
€ 653,905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 528,48*
€ 628,8912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 519,64*
€ 618,3716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 507,82*
€ 604,3058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,80*
€ 580,482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.