Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 10mm; ±10%; 4x9x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-100N/250-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F031003C00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 15V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
6300
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,183*
5
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6300 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.300 Stück
Mindestbestellmenge: 6300 Stück ( entspricht € 1.152,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.