Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 1,5kVDC; 22,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 1,5kVDC; 22,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 100nF; 400VAC; 1,5kVDC; 22,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-100N/1500
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4S031005G00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10,5x19x26,5mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;400V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 35V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,35548*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 594 Stück (ab € 0,54942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 386,14158*
€ 459,50848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,7932*
€ 457,90391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,67146*
€ 422,05904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,80274*
€ 415,07526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,35548*
€ 388,36302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.