Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 63VAC; 100VDC; 7,5mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 63VAC; 100VDC; 7,5mm; ±20%; THT
Kondensator: Polyester; 100nF; 63VAC; 100VDC; 7,5mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-100N/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D031002A00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 2,5x7x10mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 12V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10000
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,138*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,34*
1 Tag
475
10
€ 5,95*
ab € 0,2187*
€ 0,4911*
1 Tag
8878
10
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,743*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.