Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; Band
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 160VAC; 250VDC; 15mm; ±10%; THT; Band
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-1.5U/250-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F041504J00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 9x16x18mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 6V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 1.050.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1050000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.