Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 6x12x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 6x12x13mm
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; 6x12x13mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-1.5U/100-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4D041503G00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12x13mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 5V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 687.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.375 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1375 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2750 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 6875 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 687500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.