Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 680nF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 680nF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 680nF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-680N/50-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2B036801C00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 3,5x8,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,68µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 8V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,64*
  
Preis gilt ab 1.500 Pakete
1 Paket enthält 1.600 Stück (ab € 0,2029* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 349,648*
€ 416,08112
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 343,568*
€ 408,84592
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 335,136*
€ 398,81184
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 329,488*
€ 392,09072
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 324,64*
€ 386,3216
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.