Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 22nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±5%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-22N/250-5%-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2F022201A00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 50V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 3.300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6600 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 13200 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 66000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 3300000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.