Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 3x7,5x7,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 3x7,5x7,2mm
Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 3x7,5x7,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-220N/63-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C032201B00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 3x7,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 15V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.