Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 15nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 15nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 15nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-15N/100-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2D021501A00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 15nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 35V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 3.300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6600 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 66000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 3300000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.