Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; 2,5x6,5x7,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; 2,5x6,5x7,2mm
Kondensator: Polyester; 10nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; 2,5x6,5x7,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-10N/63-5%-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C021001A00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 63V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.