Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-10N/250-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2F021001A00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 50V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,883*
€ 1,05077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.