Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 10nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-10N/100-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2D021001A00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 35V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,234*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 2.200 Stück (ab € 0,12147* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 299,706*
€ 356,65014
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 289,366*
€ 344,34554
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 280,676*
€ 334,00444
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 274,78*
€ 326,9882
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 267,234*
€ 318,00846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.