Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-100N/250-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2F031001E00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,5x9,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 50V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.300 Stück (ab € 0,1203* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 174,473*
€ 207,62287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,662*
€ 200,70778
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 163,267*
€ 194,28773
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 159,809*
€ 190,17271
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 156,39*
€ 186,1041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.