Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-1.5U/50-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2B041501E00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,5x9,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 8V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,89*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.300 Stück (ab € 0,3753* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 542,022*
€ 645,00618
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 530,192*
€ 630,92848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 513,383*
€ 610,92577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 501,904*
€ 597,26576
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 487,89*
€ 580,5891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.