Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 63V; 2,5mm; ±10%; THT; MKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WIMA MKS0C032200C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA MKS0C032200C00KSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     2805-MKS02-220N/63
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0C032200C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 63V
Herstellerserie: MKT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,563*
2 Tage
559
3
€ 5,95*
ab € 0,3977*
€ 0,7893*
2 Tage
5920
10
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,936*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.