Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; 3x7,5x7,2mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; 3x7,5x7,2mm
Kondensator: Polyester; 220nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±5%; 3x7,5x7,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS02-220N/63-5%-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C032201B00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3x7,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 15V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 322,00*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (€ 0,161* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.