Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 2,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 2,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 100nF; 160VAC; 250VDC; 2,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS02-100N/250
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0F031000F00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,5x10x4,6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Anwendung, die eine große Dämpfung erfordert
Kondensatoreneigenschaften: niedrige Induktivität
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,752*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,39528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,315*
€ 514,45485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 417,168*
€ 496,42992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,575*
€ 462,40425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 377,46*
€ 449,1774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,752*
€ 423,34488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.