Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1,Y2; R41; 1nF; 4x9x13mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MKPY2-1NR10
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413F11000000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Ausgangsmaße: L 4mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/100/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen;zwischen Polen und Masseanschluss
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: R41
Kondensator-Art: X1;Y2
Alias: 413F11000000M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0962*
€ 0,3189*
1 Tag
29710
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,51*
1 Tag
49
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,61*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,66*
6 Tage
49
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,37*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3189*
€ 0,37949
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2072*
€ 0,24657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.