Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 100nF; 13x6x12mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MKPX2-100NR10
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF310000M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x6x12mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Alias: 46KF310000M1M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.