Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 68nF; 5x11x13mm; THT; ±10%; 10mm; 400VDC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 68nF; 5x11x13mm; THT; ±10%; 10mm; 400VDC
Kondensator: Polypropylen; 68nF; 5x11x13mm; THT; ±10%; 10mm; 400VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MKP4-68N/400
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4G026803F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5x11x13mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 150V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Zeitschaltung;Stromkreis für hohe Frequenzen;oszyllierende Systeme
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,14064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 465,03*
€ 553,3857
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 463,50*
€ 551,565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,28*
€ 534,6432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 437,34*
€ 520,4346
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 421,92*
€ 502,0848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.