Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 33nF; 6x12,5x18mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 33nF; 6x12,5x18mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; 33nF; 6x12,5x18mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP4-33N/1K
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4O123304C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12,5x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 400V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Zeitschaltung;Stromkreis für hohe Frequenzen;oszyllierende Systeme
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.