Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 3,3uF; 17x29x31,5mm; THT; ±10%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 3,3uF; 17x29x31,5mm; THT; ±10%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; 3,3uF; 17x29x31,5mm; THT; ±10%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP4-3.3U/400P27.5
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4G043306G00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 17x29x31,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 400V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Zeitschaltung;Stromkreis für hohe Frequenzen;oszyllierende Systeme
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.