Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1uF; 7x16,5x26,5mm; THT; ±10%; 22,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1uF; 7x16,5x26,5mm; THT; ±10%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; 1uF; 7x16,5x26,5mm; THT; ±10%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP4-1U/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4D041005D00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7x16,5x26,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Zeitschaltung;Stromkreis für hohe Frequenzen;oszyllierende Systeme
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 760 Stück (ab € 0,5079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,1052*
€ 522,53519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,8416*
€ 517,4615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,0472*
€ 486,76617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,5764*
€ 477,87592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 386,004*
€ 459,34476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.