Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 5,6uF; 600VDC; ±2%; Ø28x42mm; -25÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 5,6uF; 600VDC; ±2%; Ø28x42mm; -25÷85°C
Kondensator: Polypropylen; 5,6uF; 600VDC; ±2%; Ø28x42mm; -25÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKP14-5.6U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     MKP14H556G-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±2%
Gehäuseabmessungen: Ø28x42mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 5,6µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: MKP14
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.