Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 2,7uF; 600VDC; ±2%; Ø24x33mm; -25÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 2,7uF; 600VDC; ±2%; Ø24x33mm; -25÷85°C
Kondensator: Polypropylen; 2,7uF; 600VDC; ±2%; Ø24x33mm; -25÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKP14-2.7U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     MKP14H527G-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±2%
Gehäuseabmessungen: Ø24x33mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 2,7µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: MKP14
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.