Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; low ESR; 3,3nF; 4x9x13mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 3,3nF; 4x9x13mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 3,3nF; 4x9x13mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-3N3/1000P10R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1O113303C00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;600V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3nF
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,982*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.700 Stück (ab € 0,13666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 445,554*
€ 530,20926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,01*
€ 502,1919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,578*
€ 469,54782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,721*
€ 460,19799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 368,982*
€ 439,08858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.