Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; low ESR; 3,3nF; 4x9x13mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 3,3nF; 4x9x13mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 3,3nF; 4x9x13mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-3.3N/1600
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T013303C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9x13mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;650V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3nF
Impulsresistenz: 5,4kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.