Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; low ESR; 22nF; 7x16,5x26,5mm; THT; ±10%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 22nF; 7x16,5x26,5mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 22nF; 7x16,5x26,5mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-22N/2K
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1U022205D00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7x16,5x26,5mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 3,4kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,7364*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 760 Stück (ab € 0,34439* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 293,5044*
€ 349,27024
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 288,3972*
€ 343,19267
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 276,526*
€ 329,06594
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 270,522*
€ 321,92118
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 261,7364*
€ 311,46632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.