Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1uF; 600VDC; ±2%; Ø25x51mm; -25÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1uF; 600VDC; ±2%; Ø25x51mm; -25÷85°C
Kondensator: Polypropylen; 1uF; 600VDC; ±2%; Ø25x51mm; -25÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-1U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     MKP10H510G-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±2%
Gehäuseabmessungen: Ø25x51mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: MKP10
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.