Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1uF; 41,5x40x55mm; THT; ±10%; 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1uF; 41,5x40x55mm; THT; ±10%; 37,5mm
Kondensator: Polypropylen; 1uF; 41,5x40x55mm; THT; ±10%; 37,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-1U/3000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1W041007K00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 41,5x40x55mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 3kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 500V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Impulsschaltungen;Audioausrüstung
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient;verfügt über Eigenreparatureffekt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band;Rolle;Ammo Pack
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 21,08*
1 Tag
139
€ 14,99*
ab € 10,89*
€ 23,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 28 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.