Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 100nF; 26,5x11x21mm; THT; ±10%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: Polypropylen; 100nF; 26,5x11x21mm; THT; ±10%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; 100nF; 26,5x11x21mm; THT; ±10%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-100N/1600/10
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T031005I00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x11x21mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;650V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 1,8kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Impulsschaltungen;Audioausrüstung
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient;verfügt über Eigenreparatureffekt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band;Rolle;Ammo Pack
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,96*
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,96*
2 Tage
212
€ 14,99*
ab € 0,90*
€ 3,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.