Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 2,2uF; 600VDC; 37,5mm; ±2%; -25÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 2,2uF; 600VDC; 37,5mm; ±2%; -25÷85°C
Kondensator: Polypropylen; 2,2uF; 600VDC; 37,5mm; ±2%; -25÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKP02-2.2U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     MKP02FH522G-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
mkp-kondensator 2,2µf
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±2%
Gehäuseabmessungen: 41,5x28,5x16mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: MKP02
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.