Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; 6,8nF; 6x12,5x13mm; THT; ±10%; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; 6,8nF; 6x12,5x13mm; THT; ±10%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; Y2; 6,8nF; 6x12,5x13mm; THT; ±10%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP-Y2-6N8
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKY22W16803H00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12,5x13mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 6,8nF
Kondensator-Art: Y2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4800
€ 5,90*
ab € 0,176*
€ 0,196*
2400
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Mindestbestellmenge: 4800 Stück ( entspricht € 940,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.