Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 15nF; 5x11x13mm; THT; ±10%; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 15nF; 5x11x13mm; THT; ±10%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 15nF; 5x11x13mm; THT; ±10%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP-X2-15N/305
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW21503F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5x11x13mm
Max. Betriebsspannung: 305V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 15nF
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 552,75*
€ 657,7725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 534,60*
€ 636,174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 513,60*
€ 611,184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,39*
€ 600,2241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,64*
€ 581,4816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.