Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 6,8uF; 250VDC; ±5%; 38x22x32mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 6,8uF; 250VDC; ±5%; 38x22x32mm; THT
Kondensator: Polypropylen; 6,8uF; 250VDC; ±5%; 38x22x32mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKP-6.8U/250-VS
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: VISATON
Montage: THT
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 38x22x32mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: von unten
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 250V DC
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.