Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CKA; Größe 21.21; M20; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CKA; Größe 21.21; M20; -40÷125°C
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; CKA; Größe 21.21; M20; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKAV20
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     MKA V20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: ILME
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 21.21
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP44;IP69
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: CKA
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Weitere Suchbegriffe: ilme steckergehäuse, steckergehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,89*
€ 4,23*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 4,24*
7 Tage
39
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 4,45*
3 Tage
198
€ 6,50*
ab € 3,11*
€ 4,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
MKA V25
ab € 2,78*
Ähnlich
Ilme
CKA 03 VS
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.